GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat8.1 S/FTP kelt K25 Dca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat8.1 S/FTP kelt K25 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 8.1 (IEC)

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 25 m

  • AWG - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849611261

Sähkönumero

V009810

Toimittajan tuotenumero

61126

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

8.1 (IEC)

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

25 m

AWG:

22

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.3 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LAN-kaapeli CAT 8.1 -kaapelointireitin rakentamiseen GHMT-sertifioitu 1 x 24 m:n siirtoetäisyydelle asennuskaapelille ja 2 x 3 m:n patchcordille 2-liitinkanavassa (8.1-standardiluokka I, toimintataajuus enintään 2 GHz) Sopii 25GBase-T- ja 40GBase-T Ethernet-verkkoihin (40 gigabitin yhteensä) ja taaksepäin yhteensopiva 10BASE-T:n, 100BASE-TX:n, 1000BASE-T:n kanssa Jopa 2 000 MHz:n lähetyskaistanleveydellä Ethernet-kaapelin kaistanleveys on 4 kertaa suurempi kuin CAT-6A-kaapeleilla Ydinparit alumiinifoliosuojauksella (PiMF) ja S/FTP-suojauksella alumiinipunoksesta häviöttömään signaalinsiirtoon Vähäsavuinen ja halogeeniton asennuskaapeli strukturoituun asennukseen sisätiloihin Verkkokaapeli on rakennustuoteasetuksen (CPR) ja DCA-palosuojausluokan mukainen