GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A 2x S/FTP oran K500 Dca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849918926

Sähkönumero

V009821

Toimittajan tuotenumero

91892

Tukkuerä

8

Ulkovaipan materiaali:

muu

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

500 m

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.5 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoissuojattu LAN-kaapeli verkkokomponenttien liittämiseen Kokoamaton patch-kaapeli LSA-liitäntätekniikalla sisäkäsittelyyn ja asennukseen S/FTP-kokonaissuojaus: alumiinifoliosuojaus yksijohdinpareille (PiMF) ja alumiinipunottu suojaus kaapelivaippaan Laadukas kuparijohdin (CU) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Tukeva, halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia tulipalon sattuessa ja varmistaa kestävyyden. CAT-7A-verkkokaapeli soveltuu Power over Ethernetille (PoE/PoE+) Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja DCA-palosuojausluokan.