GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP valk K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26

Kaapelityyppi:

U/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849949654

Sähkönumero

V009845

Toimittajan tuotenumero

94965

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

23

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Kokoamaton data-/asennus-/asennuskaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla koti-/sisäkäyttöön SOHO-sovelluksiin (pieni toimisto, kotitoimisto) enintään 50 metrin lähetyspituuteen asti Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan