GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ45-verkkokaapelikela, 90m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

90 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 90 m

  • AWG - 23

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849589386

Sähkönumero

V010091

Toimittajan tuotenumero

58938

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

90 m

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio + punos

Parisuojaus:

folio

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.7 mm

Kaapelityyppi:

S/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suojattu kierretty LAN-kaapeli korkealaatuisella kuparijohtimella (CU) liikkuvaan käyttöön, esim. tapahtumiin, esityksiin tai koulutuksiin Ihanteellinen lyhytaikaisen Internet-yhteyden muodostamiseen pitkien etäisyyksien päähän Ethernet-kaapelikela, jossa trapetsikorjaus CAT-6A-liitäntä ja integroitu CAT-6A-dataliitäntä pölysuojuksella Tukevan metallijalustan ansiosta LAN-kaapelikelassa on tukeva jalusta. Kumipäällysteinen kantokahva takaa tukevan otteen ja helpon kaapelin reitityksen Signaalin värit lisäävät turvallisuutta, koska kaapeli ja kela ovat selvästi tunnistettavissa. Verkkokaapeli on CAT-6A-testattu (sis. mittausprotokollan) ja tukee Power over Ethernetiä (PoE IEEE 802.3af:n kautta, PoE+ IEEE 802.3at:n kautta).