SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Vilkkuva sininen linssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
salamavaloKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti palava/vilkkuva valo
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - salamavalo
Väri - sininen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Toiminto:
salamavalo
Väri:
sininen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
sininen
Toistotiheys säädettävissä:
ei
Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Sininen, Ø70 mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Sininen, Ø70 mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi