PMFLEX - Asennusputki muovi - JM-HF 25mm 750N 3m GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 20.5 mm
Ulkohalkaisija - 25 mm
Taipuisuus - jäykkä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 539 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7350098737870
Sähkönumero
1113292
Toimittajan tuotenumero
9960002
Tukkuerä
60
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
20.5 mm
Ulkohalkaisija:
25 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...105 °C
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusputki muoviJM-HF 25MM 750N 3M GR
Halogeeniton, jäykkä asennusputki, joka on valmistettu polypropeenista. Putken sisä- ja ulkopinta ovat sileät, mikä helpottaa kaapelointia ja asennusta. Tuote täyttää luokan 3343 vaatimukset ja soveltuu asennettavaksi laajalla lämpötila-alueella −25 °C … +105 °C. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousen avulla.
Halogeeniton, jäykkä asennusputki, joka on valmistettu polypropeenista. Putken sisä- ja ulkopinta ovat sileät, mikä helpottaa kaapelointia ja asennusta. Tuote täyttää luokan 3343 vaatimukset ja soveltuu asennettavaksi laajalla lämpötila-alueella −25 °C … +105 °C. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousen avulla.