ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakouru metalli 22/1200

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...22 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1200 mm

  • Leveys - 23 mm

  • Korkeus - 23 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199019055

Sähkönumero

1111081

Toimittajan tuotenumero

M-COVER22

Tukkuerä

25

Pituus:

1200 mm

Leveys:

23 mm

Korkeus:

23 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

mutka

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...22 mm

Merkinnällä:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

RAL-numero:

7004

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kaapelinsuojakouru 22 mm, pituus 1200 mm teräs



M-cover kaapelinsuojakouru
  • Pituus 1200 mm
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)


Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.