ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakaari metalli 16 90°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 16 mm
Leveys - 100 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199032962
Sähkönumero
1111084
Toimittajan tuotenumero
M-BEND16
Tukkuerä
20
Pituus:
16 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
teräs
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
mutka
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
Merkinnällä:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
RAL-numero:
7004
Sisältää kiinnitysreiät:
ei
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
M-bend suojakourunkaari
- Kompakti 90 asteen kaari
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Kaari voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikkeitä
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.