ABB SMART BUILDINGS - Kiinnike - Suojakourulle 34 mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 33...35 mm

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Etäisyys seinästä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199019291

Sähkönumero

1111099

Toimittajan tuotenumero

M-CLAMP34

Tukkuerä

50

Halkaisija:

33...35 mm

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Muovipinnoitettu:

ei

Kaapelisuojakourun 34 mm kiinnike teräs



M-clamp kiinnike
  • Kiinnitys yhdellä ruuvilla
  • Helppo kohdistuksen säätö ovaalin reiän ansiosta
  • Reikä nippusiteelle, joka auttaa pitämään kaapelin paikallaan ja toimii vedonpoistajana
  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
  • Uudenaikainen tuotanto ja tiukka laadunvalvonta takaavat, että kourut lukittuvat oikealla voimalla kiinnikkeisiin


Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru