Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - PCS16-EI

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - PCS16-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 65...65

  • Kierrekoko - muu

  • Nimelliskoko tuumissa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026307749

Sähkönumero

1116550

Toimittajan tuotenumero

166-31802

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

16 mm

Malli / Tyyppi:

suora

IP riippuu suojaletkutyypistä:

65...65

Kierrekoko:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ei kierteitä

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun maksimiulkohalkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

21.3 mm

Kokonaiskorkeus:

4.3 mm

Käyttölämpötila:

-100...300 °C

Suojaletkun pääte, niklattu messinki, soveltuu PCS- ja NCS-sarjan terässuojaletkuille