NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman C30 - 17m 10A 230V IP55

Teca Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin pituus:

17 m

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Johtimen poikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin pituus - 17 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320170103039

Sähkönumero

2454003

Toimittajan tuotenumero

30700230

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Kaapelin pituus:

17 m

Automaattinen johdon palautus:

kyllä

Lämpösuojalla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

sininen

Seinäasennus:

kyllä

Kaapelikela Nederman C30, 10A, 230V. Kaapeli 3x1,5 mm², pituus 17m. Suojausluokka IP55