NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman 793 - 25m 16A 230V IP55

Teca Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Kaapelin pituus:

25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelointitarvike - H07RN-F

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Johtimen poikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin pituus - 25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320170093316

Sähkönumero

2454006

Toimittajan tuotenumero

30700493

Tukkuerä

1

Kaapelointitarvike:

H07RN-F

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Kaapelin pituus:

25 m

Automaattinen johdon palautus:

kyllä

Lämpösuojalla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

musta

Seinäasennus:

kyllä

Kaapelikela Nederman 793-sarja 16A, 230V. Kaapeli 3x2,5mm², pituus 25m. Suojausluokka IP55. Hyväksytty IEC61316-standardin mukaan.