GOOBAY - Paneeli-kuitu/kupari - Keystone tyhjä kotelo 8 porttia

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäasennus

  • Kotelolla - kyllä

  • Kytkinten/adapterien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849794261

Sähkönumero

V011353

Toimittajan tuotenumero

79426

Tukkuerä

35

Asennustapa:

seinäasennus

Kotelolla:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

8

8‑porttinen tyhjä keystone-kotelo RJ45‑liittimille ja muille keystone‑moduuleille. Soveltuu kiinteisiin verkkoasennuksiin, laboratorioihin, työpajoihin, kotiverkkoihin ja AV‑ympäristöihin. Snap‑in‑kiinnitys mahdollistaa moduulien asentamisen ilman työkaluja. Rungossa on 180° kaapelireititys ja se voidaan kiinnittää seinälle tai pöytätasolle. Yhteensopiva standardin mukaisille 14,9 × 17,0 mm keystone‑moduuleille.