GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3pin uros/naaras 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3pin uros/naaras 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504327

Sähkönumero

V011436

Toimittajan tuotenumero

50432

Tukkuerä

100

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑jatkokaapeli, 3,5 mm uros → 3,5 mm naaras, stereo. AUX‑jatkokaapeli 3,5 mm stereoplugilla (uros) ja 3,5 mm stereojakkiliittimellä (naaras). Soveltuu kuuloke- ja audiokaapelien pidentämiseen laitteissa, joissa käytetään 3,5 mm liitäntää, kuten kuulokkeet, tietokoneet, puhelimet ja tabletit. Pienen taivutussäteen rakenne ja häiriötön signaalinsiirto takaavat luotettavan äänenlaadun myös pitkissä kaapelivedoissa.