GOOBAY - Videokaapeli - HDMI Ultra High Speed 7,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 7.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849649851

Sähkönumero

V011446

Toimittajan tuotenumero

64985

Tukkuerä

8

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

7.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 8K/60 Hz. Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon televisioiden, näyttöjen, projektorien, pelikonsolien ja suoratoistolaitteiden välillä. HDMI™ 2.1 ‑standardia tukeva kaapeli mahdollistaa 8K @ 60 Hz ja 4K @ 120 Hz ‑kuvantoiston sekä jopa 48 Gbit/s siirtonopeuden. Kaapeli soveltuu erityisesti pelikäyttöön ja laadukkaaseen kotiteatteriin VRR‑, ALLM‑ ja QFT‑ominaisuuksien ansiosta, jotka vähentävät viivettä ja ehkäisevät kuvan repeilyä.

Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa useiden HDMI‑laitteiden hallintaa yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑tiloja, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.