GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros 2,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros 2,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849504495

Sähkönumero

V011456

Toimittajan tuotenumero

50449

Tukkuerä

130

Pituus:

2.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli, 3,5 mm stereo, litteä kaapeli. 3,5 mm stereoplugilla varustettu AUX‑audiokaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten puhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm jakilla varustetut laitteet. Soveltuu äänen siirtämiseen vahvistimiin, stereojärjestelmiin tai kaiuttimiin. Litteä kaapeli vähentää sotkeutumista ja on helppo käsitellä. Laadukkaat liittimet varmistavat häiriöttömän stereoäänen siirron.