Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI-kaapeli 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI-kaapeli 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DVI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849505812

Sähkönumero

V011534

Toimittajan tuotenumero

50581

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DVI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DVI‑D → HDMI™ ‑kaapeli, digitaalinen videonsiirto, Full HD (1080p). DVI‑D–HDMI™‑kaapeli digitaalisen videon siirtoon laitteiden välillä, joissa on DVI‑D‑lähtö ja HDMI‑tulo. Kaapeli tukee Full HD 1080p ‑tarkkuutta ja soveltuu esimerkiksi tietokoneen, näytönohjaimen, Blu‑ray‑soittimen tai muun DVI‑lähdelaitteen liittämiseen näyttöön, televisioon tai projektoriin, jossa on HDMI‑sisääntulo. Nikkelöidyt liittimet ja edistynyt teknologia takaavat täydellisen signaalinsiirron, selkeän äänen sekä erittäin terävän videon ja kuvanlaadun.