Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1.5 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849516498

Sähkönumero

V011551

Toimittajan tuotenumero

51649

Tukkuerä

140

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1.5 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaus:

yksittäissuojaus

AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm stereo → 2× RCA uros. Adapterikaapeli, jossa 3,5 mm stereoplugi (uros) laitteisiin, joissa on kuulokeliitäntä, sekä kaksi RCA‑urosliitintä stereoäänen siirtoon vahvistimille, kaiuttimille ja muille AV‑laitteille. Suojattu rakenne ja puhtaasta kuparista valmistetut sisäjohtimet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron. Värikoodatut RCA‑liittimet (punainen/valkoinen) helpottavat oikean ja vasemman kanavan tunnistamista.