GOOBAY - Videokaapeli - DP > DVI-D Dual-Link 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DVI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849519611

Sähkönumero

V011557

Toimittajan tuotenumero

51961

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DVI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.2 → DVI‑D Dual‑Link ‑adapterikaapeli, kultapinnoitetut liittimet. DisplayPort™–DVI‑D‑adapterikaapeli digitaalisen videon siirtoon tietokoneen tai kannettavan DisplayPort‑lähdöstä näyttöön, televisioon tai projektoriin, jossa on DVI‑D‑sisääntulo. Kaapeli tukee Full HD 1080p @ 60 Hz ‑signaalia ja soveltuu työasema‑, toimisto‑ ja kotikäyttöön silloin, kun tarvitaan yhteensopivuutta eri liitäntästandardien välillä. Kultapinnoitetut DisplayPort‑liittimet takaavat hyvän kontaktin ja luotettavan videonsiirron. Metallirunkoiset liittimet, taivutussuoja ja joustava kaapelivaippa lisäävät kaapelin käyttöikää ja mekaanista kestävyyttä.