Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - HDMI > Micro-HDMI 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - micro-HDMI

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849537844

Sähkönumero

V011566

Toimittajan tuotenumero

53784

Tukkuerä

125

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

micro-HDMI

Pituus:

1.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ → Micro‑HDMI™ ‑kaapeli, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑adapterikaapeli laitteille, joissa on Micro‑HDMI™‑liitäntä, kuten action‑kamerat, kompaktit digikamerat, videokamerat sekä pienet tietokoneet ja kehitysalustat (esim. Raspberry Pi 4 ja Raspberry Pi 5). Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz ‑kuvantoistoa ja 18 Gbit/s siirtonopeutta (HDMI 2.0), ja soveltuu korkean resoluution video‑ ja äänensiirtoon televisioihin, näyttöihin ja projektoreihin.

Kaapeli on yhteensopiva monien GoPro‑mallien (Hero 5–7 ja Hero 8–12 Media Mod ‑kiinnityksellä) sekä useiden Canon EOS‑, Sony A‑sarjan, Panasonic Lumix‑ ja Nikon Coolpix ‑kameroiden kanssa. HDR‑tuki, 3D‑toisto ja HDCP 2.2 mahdollistavat laadukkaan kuvan sekä salattujen sisältöjen toiston. ARC‑yhteensopivuus helpottaa digitaalisen äänen siirtoa TV:stä SoundBariin tai AV‑järjestelmään.