Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849582677

Sähkönumero

V011574

Toimittajan tuotenumero

58267

Tukkuerä

200

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

0.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, sertifioitu, 8K/60 Hz. Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. Kaapeli on virallisesti sertifioitu HDMI Licensing Administrator, Inc.:n Ultra High Speed HDMI Certification Program ‑ohjelmassa, mikä takaa yhteensopivuuden HDMI™ 2.1 ‑ominaisuuksien kanssa sekä häiriöttömän siirron korkeillakin taajuuksilla. Kaapeli välittää 8K @ 60 Hz ja 4K @ 120 Hz ‑videosignaalit jopa 48 Gbit/s siirtonopeudella, ja sopii erinomaisesti pelaamiseen, kotiteatteriin sekä korkealaatuisiin AV‑asennuksiin.

VRR, ALLM ja QFT parantavat pelikokemusta poistamalla kuvan repeilyä ja vähentämällä viivettä. Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑tuki helpottaa useiden HDMI‑laitteiden yhteisohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑tiloja, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.