GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 270° 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612749

Sähkönumero

V011618

Toimittajan tuotenumero

61274

Tukkuerä

40

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

vino

High Speed HDMI™ ‑kaapeli 270° kulmaliittimellä, Ethernet, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑kaapeli, jossa on 270° alaspäin kääntyvä liitin, mahdollistaa HDMI‑kytkennän ahtaissa tiloissa, kuten TV:n takana seinäkiinnikkeen ja laitteen välissä tai kalusteiden sisällä. Kulmaliitin vähentää kaapelin mekaanista rasitusta ja helpottaa asennusta silloin, kun suora liitin ei mahdu.

Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Se soveltuu ääni‑ ja videonsiirtoon televisioiden, monitorien, projektoreiden, pelikonsolien (PlayStation, Xbox) sekä suoratoistolaitteiden (Apple TV, Fire TV) välillä.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä LAN‑kaapelia, ja CEC‑toiminto mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑toistoa, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia.