Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 1m ferr.

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612992

Sähkönumero

V011636

Toimittajan tuotenumero

61299

Tukkuerä

100

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑kaapeli ferriittisuodattimilla, Ethernet, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑kaapeli korkearesoluutioiseen ääni‑ ja videonsiirtoon TV‑, monitori‑, projektori‑, pelikonsoli‑ ja suoratoistolaitekytkennöissä. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 60 Hz (2160p) ‑kuvantoistoa ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti.

Kaksi ferriittisydäntä vähentävät tehokkaasti sähkömagneettisia häiriöitä erityisesti tilanteissa, joissa kaapeli kulkee virtalähteiden, latureiden, reitittimien tai muiden suuritaajuuksisten laitteiden läheltä. Tämä parantaa kuvan vakautta ja äänentoiston laatua vaativissakin ympäristöissä.

Kaapelissa on lisäksi integroitu Ethernet‑kanava (HEC) HDMI‑laitteiden verkottamiseen ilman erillistä LAN‑kaapelia sekä CEC‑tuki, joka mahdollistaa laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. HDR‑kuva, 3D‑sisällöt, HDCP 2.2 sekä ARC/eARC‑äänipalautuskanavat takaavat yhteensopivuuden modernien AV‑järjestelmien kanssa.