GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI-jatko 0,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849613067

Sähkönumero

V011643

Toimittajan tuotenumero

61306

Tukkuerä

125

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

0.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑jatkokaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz. HDMI‑jatkokaapeli HDMI‑liitäntöjen pidentämiseen tilanteissa, joissa olemassa oleva kaapeli on kiinteä, vaikeasti saavutettavissa tai vajaan mittainen. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 60 Hz ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Soveltuu TV‑, monitori‑, projektori‑, pelikonsoli‑ (PlayStation, Xbox) sekä suoratoistolaitteiden (Apple TV, Fire TV) laajennusratkaisuihin.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden HDMI‑laitteiden välillä ilman erillistä LAN‑kaapelia. CEC‑toiminto mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia, mikä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon moderniin AV‑käyttöön.