Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Ultra High Speed HDMI 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849616426

Sähkönumero

V011654

Toimittajan tuotenumero

61642

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 8K/60 Hz. Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli korkearesoluutioiseen ääni‑ ja videonsiirtoon televisioiden, näyttöjen, projektorien, pelikonsolien (PlayStation 5, Xbox Series X) ja suoratoistolaitteiden (Apple TV, Fire TV) välillä. Kaapeli tukee 8K @ 60 Hz ‑kuvantoistoa, 4K @ 120 Hz ‑tilaa sekä HDMI™ 2.1 ‑standardin mukaisia 48 Gbit/s siirtonopeuksia.

Kaapeli parantaa pelikokemusta tukemalla VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) ja QFT (Quick Frame Transport) ‑ominaisuuksia, jotka ehkäisevät kuvan repeilyä, vähentävät viiveitä ja tekevät liikkeestä sulavampaa.

Integroidun Ethernet‑kanavan (HEC) ansiosta HDMI‑laitteet voidaan liittää verkkoon ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto mahdollistaa useiden laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.