GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 240Hz 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849616990

Sähkönumero

V011658

Toimittajan tuotenumero

61699

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli, 32,4 Gbit/s, 8K/60 Hz (DSC). DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. Kaapeli tukee 8K @ 60 Hz (DSC) ‑kuvantoistoa ja jopa 4K @ 240 Hz ‑tiloja (laitteistosta riippuen) tarjoten maksimissaan 32,4 Gbit/s siirtonopeuden. Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin kuten pelaamiseen, VR‑sovelluksiin, moninäyttötyöasemiin ja laadukkaaseen videotoistoon. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella. Kaapeli tukee sekä korkearesoluutioisia videosignaaleja että HD‑ääniformaatteja ja on yhteensopiva FreeSync‑ ja G‑Sync‑tekniikoiden kanssa.