Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP 4K/60Hz 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849617096

Sähkönumero

V011659

Toimittajan tuotenumero

61709

Tukkuerä

35

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.2 ‑kaapeli, 21,6 Gbit/s, 4K/60 Hz. DisplayPort™ 1.2 ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon esimerkiksi tietokoneelta näyttöön tai projektoriin. Kaapeli tukee 4K (2160p) ‑resoluutiota ja tarjoaa 21,6 Gbit/s siirtonopeuden, joka soveltuu sulavaan videotoistoon, työpöytäsovelluksiin ja pelaamiseen. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella. Lisäksi kaapelista on jätetty pinni 20 kytkemättä, mikä estää virransyötön ja ehkäisee mahdolliset oikosulkuihin liittyvät laiteriskit. Kultapinnoitetut DisplayPort‑liittimet varmistavat luotettavan signaalinsiirron ja tarkan kuvanlaadun.