GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K/60Hz 40Gbps 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648496

Sähkönumero

V011696

Toimittajan tuotenumero

64849

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.1 ‑kaapeli, 40 Gbit/s, 8K/120 Hz. DisplayPort™ 2.1 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. Kaapeli tukee jopa 8K @ 120 Hz tai 4K @ 240 Hz ‑toistoa (laitteistosta riippuen) ja tarjoaa 40 Gbit/s kaistanleveyden UHBR10‑tekniikalla. Se soveltuu vaativiin käyttökohteisiin kuten pelaamiseen, VR‑sovelluksiin, moninäyttötyöasemiin ja ammattitason grafiikkaan. Korkealaatuinen rakenne takaa terävän kuvan, vakaan siirron ja tarkan värintoiston myös suurilla virkistystaajuuksilla. Kaapeli on VESA‑sertifioitu, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja standardinmukaisen suorituskyvyn.