GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K/60Hz 40Gbps 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648656

Sähkönumero

V011701

Toimittajan tuotenumero

64865

Tukkuerä

12

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 40 Gbit/s, 8K / 4K, UHBR10. DisplayPort™ 2.0/2.1 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen kuva‑ ja äänensiirtoon. Soveltuu vaativaan käyttöön kuten pelaamiseen, moninäyttöjärjestelmiin, VR‑ratkaisuihin ja tarkkaan videotoistoon. Kaapeli tukee jopa 8K‑tarkkuutta 120 Hz virkistystaajuudella tai 4K‑signaalia jopa 240 Hz asti (laitteistosta riippuen). UHBR10‑tekniikka mahdollistaa 40 Gbit/s datanopeuden, parannetun HDR‑värintoiston ja suuremman kontrastin. Kaapeli tukee myös moninäyttösiirtoa (daisy chain), FreeSyncin ja G‑Syncin, HDCP 2.2:n sekä useita HD‑ääniformaatteja.