Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP AOC hybridikaapeli 10m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648663

Sähkönumero

V011702

Toimittajan tuotenumero

64866

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

10 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 AOC ‑kaapeli, 40 Gbit/s, optis‑kuparihybridi. DisplayPort™‑AOC‑kaapeli (Active Optical Cable) pitkän etäisyyden häiriöttömään video‑ ja äänensiirtoon. Hybridikaapelissa optinen kuitu siirtää signaalin sähkömagneettisista häiriöistä riippumatta, ja kuparijohdin varmistaa ohjaustietojen luotettavan siirron. AOC‑tekniikka mahdollistaa jopa 40 Gbit/s siirtonopeudet ja erittäin korkeiden resoluutioiden tuen pitkienkin välien yli. Kaapeli on yksisuuntainen (source → display), joten suunta tulee huomioida asennuksessa. Fiberglass‑rakenne antaa pienen 20 mm taivutussäteen ja tekee kaapelista erittäin kevyen ja taipuisaa.