GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6a 19-paneeli, 24-port, 1 U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6a 19-paneeli, 24-port, 1 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849908552

Sähkönumero

V011724

Toimittajan tuotenumero

90855

Tukkuerä

10

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6A (IEC)

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Asennustapa:

19" asennus

CAT 6A 19” patch‑paneeli, 24 porttia, 1U, STP‑suojattu. 24‑porttinen CAT 6A ‑patch‑paneeli asennettavaksi 19” (48,3 cm) räkkiin tai palvelinkaappiin. STP‑suojatut RJ45‑liittimet sopivat valmiiksi päätettyjen CAT 6A ‑kaapeleiden liittämiseen. “Easy Open” ‑metallikotelo mahdollistaa paneelin avaamisen ilman työkaluja, mikä helpottaa ylläpitoa. IDC‑liittimet tukevat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaata kaapelipäättämistä (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.