Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Ultra High Speed HDMI 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652639

Sähkönumero

V011729

Toimittajan tuotenumero

65263

Tukkuerä

12

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli, 8K/60 Hz, HDMI™ 2.1. HDMI™ 2.1 ‑standardin mukainen kaapeli korkearesoluutioiseen audio‑ ja videonsiirtoon. Soveltuu pelaamiseen, kotiteatteriin ja monipuolisiin AV‑sovelluksiin, kuten PlayStation 5, Xbox Series X, PC, projektorit, SoundBar‑järjestelmät ja UHD‑televisiot. Kaapeli tukee jopa 8K @ 60 Hz ‑kuvantoistoa ja 4K @ 120 Hz ‑tilaa, tarjoten erittäin tarkan kuvan ja sulavan liikkeentoiston. 48 Gbit/s siirtonopeus mahdollistaa pakkaamattoman 8K‑signaalin, HDR‑sisällön sekä ARC‑palautuskanavan. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet ja tekstiilipunoskaapeli parantavat kestävyyttä ja käyttö­mukavuutta.