GOOBAY - Liitosjohto - AUX ster. 3,5 mm 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652738

Sähkönumero

V011739

Toimittajan tuotenumero

65273

Tukkuerä

126

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX‑audiokaapeli 3,5 mm stereo, Goobay Plus ‑sarja. 3,5 mm stereo‑AUX‑kaapeli multimedialaitteiden liittämiseen, kuten älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja muut 3,5 mm audioliitännällä varustetut laitteet. Goobay Plus ‑sarjan kaapelissa on ohut metallikuorinen liitinrunko ja taipuisa, värisävyyn sopiva tekstiilipunos, joka vähentää hankausjälkiä ja kestää päivittäistä käyttöä. Kultapinnoitetut liittimet tarjoavat korroosiosuojan ja luotettavan kontaktin.