GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/120Hz 240Hz 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849658105

Sähkönumero

V011787

Toimittajan tuotenumero

65810

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli, 32,4 Gbit/s, 8K/60 Hz DSC, VESA‑sertifioitu. DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon työasema‑, pelikäyttöön ja moninäyttöympäristöihin. Kaapeli tukee jopa 8K @ 60 Hz (DSC) ‑resoluutiota ja 4K @ 240 Hz, enimmäiskaistanleveyden ollessa 32,4 Gbit/s. VESA‑sertifiointi takaa standardin mukaisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella. Kaapeli tukee myös FreeSync‑ ja G‑Sync‑tekniikoita, Dynamic HDR:ää sekä HD‑audioformaatteja.