Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Premium High Speed HDMI 1,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849723179

Sähkönumero

V011799

Toimittajan tuotenumero

72317

Tukkuerä

25

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Premium High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz, sertifioitu. Sertifioitu Premium High Speed HDMI™ ‑kaapeli korkearesoluutioiseen audio‑ ja videonsiirtoon. HDMI™ 2.0 ‑yhteensopiva kaapeli tukee 4K @ 60 Hz ‑kuvaa sekä maksimissaan 18 Gbit/s tiedonsiirtonopeutta. Virallinen Premium HDMI™ Cable Certification Program takaa kaapelin suorituskyvyn, yhteensopivuuden ja häiriöttömän signaalin. Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden ilman erillistä verkkokaapelia, ja CEC‑tuki helpottaa HDMI‑laitteiden yhteiskäyttöä yhden kaukosäätimen kautta. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä eARC/ARC‑äänikanavaa digitaaliseen äänenpalautukseen.