GOOBAY - Videokaapeli - Ultra High Speed HDMI Mini 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - mini-HDMI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849744303

Sähkönumero

V011809

Toimittajan tuotenumero

74430

Tukkuerä

40

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

mini-HDMI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ → Mini HDMI™ ‑kaapeli, 8K/60 Hz. Premium‑tason HDMI™‑kaapeli laitteille, joissa on Mini HDMI™ ‑liitäntä (esim. action‑kamerat, digikamerat, videokamerat, minitietokoneet ja Raspberry Pi Zero / Zero 2 W). HDMI™ 2.1 ‑yhteensopiva kaapeli tukee erittäin korkeaa tarkkuutta 8K @ 60 Hz ja 4K @ 120 Hz, maksimissaan 48 Gbit/s tiedonsiirtonopeudella. Kaapeli soveltuu UHD‑tasoiseen kuva‑ ja äänensiirtoon televisioihin, näyttöihin ja projektoreihin. Tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC/eARC‑äänipalautuskanavia.