GOOBAY - Videokaapeli - Ultra High Speed HDMI Micro 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - micro-HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849744341

Sähkönumero

V011813

Toimittajan tuotenumero

74434

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

micro-HDMI

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ → Micro‑HDMI™ ‑kaapeli, 8K/60 Hz. HDMI™ 2.1 ‑standardin mukainen adapterikaapeli laitteille, joissa on Micro‑HDMI™‑liitäntä (esim. action‑kamerat, kompaktit digikamerat, videokamerat, Raspberry Pi 4/5 ja pienet tietokoneet). Kaapeli tukee erittäin tarkkaa kuva‑ ja äänensiirtoa jopa 8K @ 60 Hz ja 4K @ 120 Hz ‑resoluutioilla sekä maksimissaan 48 Gbit/s siirtonopeudella. Tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänikanavaa SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.