GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K60Hz 40Gbps 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849747441

Sähkönumero

V011815

Toimittajan tuotenumero

74744

Tukkuerä

25

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 40 Gbit/s, 8K/120 Hz, UHBR10. DisplayPort™ 2.0/2.1 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video- ja äänensiirtoon. Kaapeli tukee jopa 8K @ 120 Hz tai 4K @ 240 Hz ‑toistoa (laitteistosta riippuen) ja mahdollistaa 40 Gbit/s siirtonopeuden UHBR10‑tekniikan avulla. Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin kuten moninäyttötyöasemiin, VR‑sovelluksiin, pelaamiseen ja ammattitason graafiseen työhön. Kaapeli tukee moninäyttösiirtoa (MST/daisy chain), FreeSync‑ ja G‑Sync‑tekniikoita, Dynamic HDR‑toistoa sekä useita HD‑ääniformaatteja.