GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 10K60Hz 54Gbps 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849747540

Sähkönumero

V011825

Toimittajan tuotenumero

74754

Tukkuerä

12

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 54 Gbit/s, 8K/144 Hz, UHBR13.5. Erittäin suorituskykyinen DisplayPort™ 2.x ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. UHBR13.5‑tekniikka mahdollistaa jopa 54 Gbit/s kaistanleveyden, parannetun HDR‑värintoiston, syvemmän kontrastin ja tarkan väritoiston. Kaapeli tukee jopa 8K @ 144 Hz tai 4K @ 240 Hz ‑signaaleja (laitteistosta riippuen), joten se soveltuu erinomaisesti VR‑ympäristöihin, high‑end‑pelaamiseen, moninäyttöjärjestelmiin ja ammattikäyttöön. Lisäksi kaapeli tukee moninäyttösiirtoa (MST/daisy‑chain), HD‑ääniformaatteja sekä Adaptive Sync ‑tekniikoita.