GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 10K60Hz 54Gbps 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849747571

Sähkönumero

V011828

Toimittajan tuotenumero

74757

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 54 Gbit/s, 8K/60 Hz (UHBR13.5). DisplayPort™ 2.0/2.1 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. UHBR13.5‑teknologia mahdollistaa jopa 54 Gbit/s kaistanleveyden, parannetun HDR‑värintoiston sekä erinomaisen kontrastin. Kaapeli tukee jopa 8K @ 144 Hz tai 4K @ 240 Hz ‑signaaleja (laitteistosta riippuen), ja se soveltuu erityisesti pelaamiseen, VR‑ympäristöihin, moninäyttöjärjestelmiin ja ammattikäyttöön. Kaapeli tukee myös moninäyttöjen ketjutusta (MST/daisy‑chain), huippuluokan HDR‑sisältöä sekä HD‑ääniominaisuuksia.