Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 16K60Hz 80Gbps 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849747625

Sähkönumero

V011833

Toimittajan tuotenumero

74762

Tukkuerä

50

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 80 Gbit/s, 16K/60 Hz (DSC), UHBR20. Erittäin suorituskykyinen DisplayPort™ 2.0/2.1 ‑kaapeli korkean resoluution video- ja äänensiirtoon. UHBR20‑tekniikan ansiosta kaapeli tukee jopa 80 Gbit/s kaistanleveyttä ja erittäin korkean tarkkuuden näyttötiloja, kuten 16K @ 60 Hz (DSC) tai 8K @ 240 Hz (laitteistosta riippuen). Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin kuten VR‑järjestelmiin, e‑urheiluun, ammattitason grafiikkaan ja ultralaajakuva‑monitoriasennuksiin. Kaapeli tukee moninäyttösiirtoa (MST/daisy‑chain), FreeSync‑ ja G‑Sync‑tekniikoita, HDCP 2.2 ‑suojausta ja useita HD‑audioformaatteja.