Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Ohut HDMI? High Speed 5,0m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849752964

Sähkönumero

V011841

Toimittajan tuotenumero

75296

Tukkuerä

35

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Slim High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz. Erittäin ohut HDMI™‑kaapeli lyhyillä liittimillä ja pienellä taivutussäteellä mahdollistavat kaapeloinnin ahtaissa tiloissa ilman mekaanista rasitusta. Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz ‑kuvantoistoa, 18 Gbit/s siirtonopeutta sekä HDMI™ 2.0 ‑standardin ominaisuuksia, kuten HDR‑kuvaa ja 3D‑sisältöä. Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden ilman erillistä LAN‑kaapelia, ja CEC‑tuki helpottaa useiden HDMI‑laitteiden ohjausta yhdellä kaukosäätimellä.