GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K/60Hz 40G 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849756801

Sähkönumero

V011843

Toimittajan tuotenumero

75680

Tukkuerä

45

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 54 Gbit/s, 8K/60 Hz. DisplayPort™ 2.x ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. UHBR13.5‑tekniikka mahdollistaa jopa 54 Gbit/s siirtonopeuden ja tukee näyttötiloja aina 8K @ 144 Hz tai 4K @ 240 Hz (laitteistosta riippuen). Kaapeli soveltuu vaativaan käyttöön kuten pelaamiseen, VR‑ympäristöihin, moninäyttötyöpisteisiin ja ammattitason grafiikkatyöhön. Joustava tekstiilipäällysteinen rakenne ja slim‑metalliliittimet helpottavat asennusta sekä vähentävät mekaanista rasitusta.