GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849757556

Sähkönumero

V011852

Toimittajan tuotenumero

75755

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Slim High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz. Erittäin ohut HDMI™‑kaapeli ahtaisiin tiloihin, kuten TV:n ja seinän väliin tai laitekaappeihin. Slim‑rakenne, lyhyet liittimet ja pieni taivutussäde helpottavat asennusta, kun tilaa on vähän. Kaapeli tukee Ultra HD ‑kuvaa 4K @ 60 Hz ja tarjoaa 18 Gbit/s siirtonopeuden HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Tekstiilipäällyste suojaa kaapelia ja herkkiä pintoja, ja metallirunkoiset liittimet lisäävät kestävyyttä. Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden HDMI‑laitteiden välillä, ja CEC‑toiminto helpottaa laitteiden ohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia.