GOOBAY - Videokaapeli - HDMI Ultra High Speed 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849757570

Sähkönumero

V011854

Toimittajan tuotenumero

75757

Tukkuerä

80

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Slim Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli, 8K/60 Hz. Erittäin ohut HDMI™‑kaapeli korkearesoluutioiseen kuvan- ja äänensiirtoon ahtaissa asennusympäristöissä, kuten TV‑telineiden, seinäkiinnikkeiden tai kaappien takana. Slim‑rakenne, lyhyet liittimet ja pieni taivutussäde helpottavat kaapelin reititystä, kun tilaa on vähän. Kaapeli tukee Ultra High Speed HDMI™ (HDMI 2.1) ‑standardia, ja mahdollistaa 8K @ 60 Hz ‑kuvanlaadun sekä jopa 48 Gbit/s siirtonopeuden. Sopii erinomaisesti nykyaikaisiin AV‑sovelluksiin, kuten PlayStation 5, Xbox Series X, Apple TV, Blu‑ray‑soittimet ja UHD‑televisiot.