GOOBAY - Videokaapeli - HDMI High Speed Extension 1,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849762703

Sähkönumero

V011858

Toimittajan tuotenumero

76270

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑jatkokaapeli Ethernetillä, 8K/60 Hz. HDMI™‑jatkokaapeli olemassa olevien tai vaikeasti saavutettavien HDMI‑liitäntöjen pidentämiseen. Kaapeli tukee Ultra High Speed HDMI™ ‑ominaisuuksia ja mahdollistaa 8K @ 60 Hz ‑resoluution sekä jopa 48 Gbit/s siirtonopeuden (taaksepäin yhteensopiva 4K‑tilojen kanssa). Soveltuu erityisesti TV‑, projektori‑, pelikonsoli‑ ja suoratoistolaitekytkentöihin, kun HDMI‑liitäntä on sijoitettu ahtaaseen tilaan tai laitteiden takana on rajallisesti tilaa.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden HDMI‑laitteiden välillä ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa laitteiden yhteisohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑toistoa, HDCP 2.2 ‑suojausta ja eARC/ARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.