Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli? 4K/60Hz 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849499593

Sähkönumero

V011869

Toimittajan tuotenumero

49959

Tukkuerä

25

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.2 ‑kaapeli, 21,6 Gbit/s, 4K/60 Hz. DisplayPort™ 1.2 ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon esimerkiksi tietokoneelta näyttöön tai projektoriin. Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑kuvantoistoa ja 21,6 Gbit/s siirtonopeutta, sekä 3D‑tiloja jopa 2560 × 1600 @ 120 Hz (WQXGA). DP 1.2 tukee myös Multi‑Stream Transport ‑ominaisuutta (MST), jonka avulla useita näyttöjä voidaan ketjuttaa yhden kaapelin kautta. Kaapeli välittää 7.1‑tasoista HD‑ääntä ja on yhteensopiva DTS‑HD‑, Dolby TrueHD‑ ja muiden Surround‑ääniformaattien kanssa. HDCP 1.3 takaa suojattujen sisältöjen häiriöttömän toiston.