GOOBAY - Videokaapeli - Ohut ultra HDMI? 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849752988

Sähkönumero

V011873

Toimittajan tuotenumero

75298

Tukkuerä

150

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Slim Ultra High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 8K/60 Hz. Erittäin ohut HDMI™‑kaapeli ahtaisiin asennuspaikkoihin, kuten TV:n taakse, seinäkiinnikkeiden yhteyteen tai laitekaappeihin. Slim‑liittimet ja pieni taivutussäde helpottavat kaapelin reititystä, kun tila on rajallinen. Kaapeli tukee Ultra High Speed HDMI™ / HDMI™ 2.1 ‑standardia ja mahdollistaa 8K @ 60 Hz ‑kuvantoiston sekä jopa 48 Gbit/s siirtonopeuden. Soveltuu erinomaisesti nykyaikaisiin AV‑sovelluksiin, kuten PlayStation 5, Xbox Series X, Apple TV, Fire TV, projektorit ja UHD‑televisiot.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto helpottaa HDMI‑laitteiden käyttöä yhden kaukosäätimen kautta. Kaapeli tukee myös HDR‑tiloja, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia.