GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 5m, läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849935671
Sähkönumero
V011882
Toimittajan tuotenumero
93567
Tukkuerä
50
Pituus:
5 m
Tämä CAT 6 ‑luokan S/FTP (PiMF) ‑verkkokaapeli tarjoaa erittäin luotettavan ja häiriösuojatun tiedonsiirron vaativiin verkkoasennuksiin. Kaapelin valmistuksessa käytetty täyskuparinen johdin (CU) ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat vakaan signaalin, erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
Kaapeli on varustettu kaksinkertaisella suojauksella: jokainen johdinpari on erikseen foliolla suojattu (PiMF), ja kaapelin ympärillä on punossuoja, joka vähentää tehokkaasti ulkoisia häiriöitä myös pitkissä vedoissa. Halogeenivapaa LSZH‑vaippa parantaa paloturvallisuutta ja vähentää savunmuodostusta.
RJ45‑liittimessä oleva lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta, mikä tekee kaapelista erityisen luotettavan toistuvassa käytössä. Kaapeli on CAT 6 ‑testattu ja soveltuu PoE‑ ja PoE+‑syötölle.
Kaapeli on varustettu kaksinkertaisella suojauksella: jokainen johdinpari on erikseen foliolla suojattu (PiMF), ja kaapelin ympärillä on punossuoja, joka vähentää tehokkaasti ulkoisia häiriöitä myös pitkissä vedoissa. Halogeenivapaa LSZH‑vaippa parantaa paloturvallisuutta ja vähentää savunmuodostusta.
RJ45‑liittimessä oleva lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta, mikä tekee kaapelista erityisen luotettavan toistuvassa käytössä. Kaapeli on CAT 6 ‑testattu ja soveltuu PoE‑ ja PoE+‑syötölle.