Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,0.5m,viol,LCU/LCU

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,0.5m,viol,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM4

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Pituus - 0.5 m

  • Kaapelityyppi - duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959332

Sähkönumero

V011969

Toimittajan tuotenumero

95933

Tukkuerä

50

Kategoria:

OM4

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Ulkovaipan väri:

muu

Pituus:

0.5 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2.8 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Tämä korkealaatuinen OM4‑luokan multimode‑kuitukaapeli on suunniteltu nopeisiin ja luotettaviin verkkoyhteyksiin datakeskuksissa, palvelinsaleissa, teollisuusympäristöissä ja muihin ammattimaisiin verkkoratkaisuihin. Kaapeli on varustettu LC‑UPC‑urosliittimillä molemmissa päissä, mikä takaa erittäin tarkan liitoksen ja matalan vaimennuksen.

OM4‑kuitu soveltuu erityisesti suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon, kuten 10G/40G/100G‑Ethernet‑yhteyksiin, ja sen suorituskyky riittää vaativiin konesalirakenteisiin sekä runkoverkkoihin. Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja takaa vähäisen savunmuodostuksen ja myrkyttömät palokaasut tulipalon sattuessa. Taivutussuoja ja tukeva kaapelirakenne ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina käyttöönottoon asti.